simturn AX-snij-inzetstuk, uitdraaien van boringen, Dmin=5,9, R=0,2, L2=45,7

Artikelnummer: A06.1830.45.59.20 YR X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer A06.1830.45.59.20 YR X510
EAN/GTIN 4069769068443
Nummer fabrikant A2AGX510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien van boringen
Dmin=5,9, R=0,2, L2=45,7

Technische parameters:

  • L2 = 45,7 mm
  • f = 2,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 5,9 mm
  • d = 4,95 mm
  • LH = 48,0 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • a = 5,65 mm