simturn AX snij-inzetstuk, axiaal steken in boringen, volledige radius, Dmin=6,2 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Artikelnummer: A06.0250.15.01 AV R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A06.0250.15.01 AV R X800
EAN/GTIN 4069769064070
Nummer fabrikant AAE4X800
L-nummer L23830 230
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Axiale steek in boringen, volledige radius
Dmin=6,2 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Technische parameters:

  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • R = 1,250 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 2,50 mm (tolerantie +0,05)