simturn AX snij-inzetstuk, volledige radiusgroef, Dmin=6,2, w=1,168, L2=25,4

Artikelnummer: A06.0117.25.62 VR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A06.0117.25.62 VR X800
EAN/GTIN 4069769058017
Nummer fabrikant AKMZX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Volledige radiusgroeven
Dmin=6,2, w=1,168, L2=25,4

Technische parameters:

  • a = 5,95 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • d = 3,95 mm
  • LH = 28,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • w = 1,168 mm (tolerantie +0,03)
  • R = 0,58 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm