simturn AX snij-inzetstuk, UNC-schroefdraad, volledig profiel, binnen, Dmin=5,2 mm, spoed/inch=20, L2=15,2 mm

Artikelnummer: A05.UN20.02.15.52 MR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A05.UN20.02.15.52 MR X400
EAN/GTIN 4069769051971
Nummer fabrikant AJXHX400
L-nummer L23830 1988
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
UNC-schroefdraad, volledig profiel, binnen
Dmin=5,2 mm, spoed/inch=20, L2=15,2 mm

Technische parameters:

  • H1 = 0,69 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 0,16 mm
  • S = 0,70 mm
  • Helling (vanaf) = 1,27 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 5,2 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • Gang/inch = 20
  • a = 4,95 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan