simturn AX snij-inzetstuk, voorboren en afschuinen, Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Artikelnummer: A05.0100.30.52 PL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A05.0100.30.52 PL X800
EAN/GTIN 4069769040081
Nummer fabrikant AH2EX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Voerboren en afschuinen
Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Technische parameters:

  • d = 3,75 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • f = 2,45 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 5,2 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • w = 1,0 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • LH = 33,0 mm