simturn AX snij-inzetstuk, uitdraaien met speciale spaanafname, Dmin=5,2 mm, R=0,2 mm, L2=10,2 mm

Artikelnummer: A05.0025.10.52.20 YEL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A05.0025.10.52.20 YEL X800
EAN/GTIN 4069769037579
Nummer fabrikant AS75X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien met speciale spantrap
Dmin=5,2 mm, R=0,2 mm, L2=10,2 mm

Technische parameters:

  • L2 = 10,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 5,2 mm
  • a = 4,95 mm
  • ap= 0,6mm.
  • d = 4,75 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 2,45 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan