simturn AX snij-inzetstuk, zeer positieve snijgeometrie voor uitdraaien, Dmin=2,2, R=0,05, L2=9,1

Artikelnummer: A04.8710.09.22.05 YS R X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A04.8710.09.22.05 YS R X400
EAN/GTIN 4069769032338
Nummer fabrikant AX3UX400
L-nummer L23830 1464
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Zeer positieve snijgeometrie voor uitdraaien
Dmin=2,2, R=0,05, L2=9,1

Technische parameters:

  • L2 = 9,1 mm
  • f = 1,95 mm
  • LH = 13,0 mm
  • d = 1,80 mm
  • a = 1,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 2,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • R = 0,05 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan