simturn AX snij-inzetstuk, zeer positieve snijgeometrie voor uitdraaien, Dmin=1,7, R=0,1, L2=6,1

Artikelnummer: A04.8707.06.17.10 YS R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A04.8707.06.17.10 YS R X800
EAN/GTIN 4069769032192
Nummer fabrikant AX1XX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Zeer positieve snijgeometrie voor uitdraaien
Dmin=1,7, R=0,1, L2=6,1

Technische parameters:

  • R = 0,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • a = 1,45 mm
  • ØDmin (min. boring) = 1,7 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,30 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan