simturn AX schijf frees, uitdraaien van boringen, Dmin=2,2 mm, R=0,1 mm, L2=13,2 mm

Artikelnummer: A04.1C10.13.22.10 YUL X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A04.1C10.13.22.10 YUL X510
EAN/GTIN 4069769022957
Nummer fabrikant AFZ1X510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX schijf frees
Uitdraaien van boringen
Dmin=2,2 mm, R=0,1 mm, L2=13,2 mm

Technische parameters:

  • R = 0,10 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 13,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 2,2 mm
  • a = 1,95 mm
  • d = 1,55 mm
  • f = 1,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • ap= 0,11mm.