• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simturn AX-snij-inzetstuk, uitdraaien van boringen, Dmin=2,7, R=0,15, L2=10,2

Artikelnummer: A04.1812.10.27.15 YR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A04.1812.10.27.15 YR X400
EAN/GTIN 4069769014723
Nummer fabrikant AH2MX400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien van boringen
Dmin=2,7, R=0,15, L2=10,2

Technische parameters:

  • R = 0,15 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 2,7 mm
  • a = 2,45 mm
  • f = 1,20 mm
  • d = 2,05 mm
  • LH = 13,0 mm