simturn AX-snij-inzetstuk, uitdraaien van boringen, Dmin=2,2, R=0,1, L2=9,1

Artikelnummer: A04.1810.09.22.10 YL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A04.1810.09.22.10 YL X800
EAN/GTIN 4069769013931
Nummer fabrikant AA7FX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien van boringen
Dmin=2,2, R=0,1, L2=9,1

Technische parameters:

  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,95 mm
  • d = 1,55 mm
  • a = 1,95 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 2,2 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 9,1 mm