simturn AX-snij-inzetstuk, uitdraaien van boringen, Dmin=1,9, R=0,1, L2=13,2

Artikelnummer: A04.1808.13.19.10 YR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A04.1808.13.19.10 YR X400
EAN/GTIN 4069769013351
Nummer fabrikant A529X400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien van boringen
Dmin=1,9, R=0,1, L2=13,2

Technische parameters:

  • d = 1,25 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 0,85 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 1,9 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 1,65 mm
  • L2 = 13,2 mm