simturn AX-snij-inzetstuk, uitdraaien van boringen, Dmin=1, R=0,05, L2=0

Artikelnummer: A04.1804.04.10.05 YR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A04.1804.04.10.05 YR X400
EAN/GTIN 4069769011210
Nummer fabrikant AMGNX400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien van boringen
Dmin=1, R=0,05, L2=0

Technische parameters:

  • R = 0,05 mm
  • tmax = 0,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,45 mm
  • a = 0,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 1,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 0,65 mm