simmill OS freesplaat, fijne uitdraaigereedschappen, Dmin=3,9 mm, L2=25,4 mm

Artikelnummer: A04.0195.25.39.05 YR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer A04.0195.25.39.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769009279
Nummer fabrikant AX0ZX800
L-nummer L23830 101439
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill OS freesplaat
Fijnuitdraaigereedschap
Dmin = 3,9 mm, L2 = 25,4 mm

Technische parameters:

  • f = 1,95 mm
  • ap= 0,30mm.
  • d = 3,20 mm
  • a = 3,70 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDmin (min. boring) = 3,9 mm
  • LH = 28,0 mm