• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill 9W4 freesplaat, groef-, scheidings- en sleuffrezen, w=3 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Artikelnummer: 9W4.0300.020.50 GY X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 9W4.0300.020.50 GY X500
EAN/GTIN 4069769003291
Nummer fabrikant A7GVX500
L-nummer L23830 100852
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 9W4 freesplaat
Groef-, scheidings- en sleuffrezen
w=3 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Technische parameters:

  • w = 3,0 mm (tolerantie ±0,01)
  • w1 = 2,90 mm
  • ZEFP = 12
  • S = 6,450 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDS = 50,0 mm