simmill 9W4 freesschacht, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=90 mm, D1=16 mm

Artikelnummer: 9W4.0.625.16.090 A HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 9W4.0.625.16.090 A HM
EAN/GTIN 4069769003925
Nummer fabrikant BDM0
L-nummer L23830 119959
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 9W4 freesschacht
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ
D = 15,875 mm, L2 = 90 mm, D1 = 16 mm

Technische parameters:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • L2 = 90,0 mm
  • Schroevendraaier = T20T
  • Schroef = ASCD
  • L1 = 155,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm