simmill 9W klemhouder, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Artikelnummer: 9W1.1609.33 B HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 9W1.1609.33 B HM
EAN/GTIN 4069769002140
Nummer fabrikant BHKJ
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 9W klemhouder
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB
D = 16 mm, L2 = 33 mm, D1 = 9 mm

Technische parameters:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • L1 = 101,0 mm
  • Schroevendraaier = T10F
  • Schroef = ATK7
  • ØDh6 = 16,0 mm