simmill 9W freesplaat, algemeen groeffrezen, w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Artikelnummer: 9W1.0200.020.28 GYY X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 9W1.0200.020.28 GYY X400
EAN/GTIN 4069769001921
Nummer fabrikant BHJ0X400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 9W freesplaat
Algemeen frezen van groeven
w=2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Technische parameters:

  • R = 0,2 mm
  • ZEFF = 3
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (min. boring) = 28,3 mm
  • ØDS = 28,0 mm
  • tmax = 9,3 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie ±0,01)
  • S = 6,45 mm