{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 | |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 36×24 | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Nuttige breedte | 900 mm | |
| Nuttige diepte | 600 mm | |
| Nuttige breedte in G | 36 | |
| Nuttige diepte in G | 24 | |
| Inbouwhoogte | 150 mm | |
| Aantal ogen | 4 | |
| Toepassingsgebied | Containerinrichting | |
| Producttype | Uittrekbaar legbord |
| Artikelnummer | 998278 150 | |
| EAN/GTIN | 4067263111689 | |
| Nummer fabrikant | 998278 150 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |