Stootbeschermingspoller, Diameter: 76mm

Artikelnummer: 994250 76
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diameter (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.200 mm
Wanddikte 3,25 mm
Gewicht 9,5 kg
Producttype Poller

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 994250 76
EAN/GTIN 4260214931644
Nummer fabrikant 301200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste stalen poller voor binnen, voor het beveiligen van uw inventaris en als aanrijbeveiliging. De poller kunnen in een betonnen ondergrond worden verankerd.

Levering:

Inclusief ankerpluggen voor montage aan de vloer.

Kleur:

Zinkgeel RAL 1018 poedercoating met zwarte waarschuwingsmarkering.