Dopsleutelbit TORX® ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 138 mm

Artikelnummer: 992SLG-T55
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 992SLG-T55
EAN/GTIN 4000896047642
Nummer fabrikant 992SLG-T55
L-nummer L60140 719
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Cilinderkop schroefverbinding (voor binnen-TORX®-schroeven)
  • Extra lange uitvoering
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T55
  • Afmetingen / lengte: 138 mm
  • Lengte l1: 102 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL