Spanschroef

Artikelnummer: 99085
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 99085
EAN/GTIN 4020772099084
Nummer fabrikant 99085
L-nummer 376980 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemschroef, voor open armen,
getemperd, gegalvaniseerd en gepassiveerd. Sterkteklasse 8,8,
Met verwijderbare beschermkap gemaakt van NBR + NR. Het gevulkaniseerde drukstuk is gemaakt van neopreen. Beide materialen zijn oliebestendig, siliconenvrij met een hardheid van 70 Shore A en worden gebruikt om gevoelige werkstukken te beschermen.
Maat 0-3, 6 met moer-onderlegringselement,
Maat 4-7 met moer voor T-groef.

Kenmerk:

  • Maat: 6
  • Schroef
    DIN 933
    : M12x 80
  • Moer
    Voor T-sleuf
    DIN508: M12x14
  • Grootte van u-schijf
    : 6
  • L: 97
  • L3: 28-58
  • Gewicht: 160 g