Boutensnijder , armen gemaakt van buisprofiel , axiale snede , 450 mm lang

Artikelnummer: 990.B0
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
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990.B0
EAN/GTIN 3148517494336
Nummer fabrikant 990.B0
L-nummer L60130 2185
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijbladen van hoogwaardig chroomstaal
  • Verhoogde hardheid van de snijbladen
  • voor langere snijtijd
  • Afstelling van de snijbladspeling
  • via excentrische schroeven
  • Ergonomische handgrepen met handbescherming

Kenmerk:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Blad: 990.LB0
  • [kg]: 1.700