Moniertang (rabitz- en vlechtertang) glans verzinkt 280 mm

Artikelnummer: 99 04 280
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
Producttype Nijptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 99 04 280
EAN/GTIN 4003773048220
Nummer fabrikant 99 04 280
L-nummer L70010 1214
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het draaien en knippen van binddraad van de rol in één bewerking: snel, betrouwbaar en kosteneffectief
  • Snijkanten extra gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 2,8mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 1,8mm
  • glansverzinkt
  • Snijkant met afschuining