Tang voor het omtrekken van moffen voor kabels Ø 1,75 - 9 mm

Artikelnummer: 985764
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
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 985764
EAN/GTIN 3148519857641
Nummer fabrikant 985764
L-nummer L60130 379
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vasthoudsysteem geïntegreerd in de snijkanten: de draad valt niet naar beneden na het snijden, waardoor het werkgebied vrij blijft van FOD's
  • Activering door een lamp of ultraviolet neonlicht: het gereedschap begint te gloeien en is gemakkelijk te herkennen. Detecteerbaar tot 3 meter in zwarte of donkere omgevingen
  • Snijkanten ontworpen voor het snijden van alle soorten draad: Pianodraad, zachte draden, moderne materialen (Fe-draad max. 200 kg/mm²). Grote hefboomoverbrenging en excentrische as voor minimale krachtsinspanning bij het knippen.
  • Chroom-molybdeen-vanadiumstaal voor lange levensduur (hoge hardheid van de snijkanten: 61/63 HRc).
  • Ergonomische afdekkingen van zeer chemisch bestendig materiaal
  • Afneembare openingsdrukveer
  • Ontwerp: verchroomd

Kenmerk:

  • D [mm]: 4,5 D1 [mm]:13-18-24 H [mm]: 56 L [mm]: 140 L1 [mm]: 56 L2 [mm]: 30 Draden Ø [mm]: 1,75-9,00 [g]: 165