Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 5 ∙ 38 mm

Artikelnummer: 985-5
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 985-5
EAN/GTIN 4000896046836
Nummer fabrikant 985-5
L-nummer L60140 1311
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra korte uitvoering
  • Met kartel
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 5 mm
  • Afmetingen / lengte: 38 mm
  • Lengte l1: 5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.04 kg
  • Voor handbediening
Buiten de DIN-reeks