• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Bakverbinder, Grootte: 470mm

Artikelnummer: 982505 470
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 52 mm
Diepte 470 mm
Materiaal verzinkt
Producttype Bodembeschermbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 982505 470
EAN/GTIN 4260139970124
Nummer fabrikant P25-1250-B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de

Omschrijving

Toepassing:

Bakverbinder – Voor het verbinden van vloerelementen, voorkomt het doorlekken van vloeistoffen tussen de vloerelementen.
Randklem – Voor een stevige bevestiging van de vloerelementen aan de bodem.
Kruisklem – hoekverbinding tussen 4 vloerelementen.