Veiligheids-spaarbevochtiger, rood, Volume: 1l

Artikelnummer: 981192 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Volume (l) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaaldikte: 3
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 3 mm
Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Productnaamattribuut rood
Inhoud 1 l
Hoogte 140 mm
180 mm
Schotel-⌀ 130 mm
Kleur rood
Producttype Spaarbevochtiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 981192 1
EAN/GTIN 697841002685
Nummer fabrikant JUT10108RD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheids-spaarbevochtiger in robuust 24-gauge stalen blik met poedercoating voor chemische bestendigheid. Geperforeerde bevochtigingsschaal (Dasher) voor bevochtiging voert warmte af. Door het pompsysteem loopt resterende vloeistof terug in de container voor het efficiëntste gebruik van de inhoud. Met ingebouwde vlamblokkering.
Veiligheids- en transportcontainers verminderen het brand- en explosiegevaar als u brandbare vloeistoffen vult en opslaat. Zij verbeteren de efficiëntie met gebruiksvriendelijke functies die het gieten en vullen verbeteren.

Toepassing:

Voor de veilige afgifte van brandbare vloeistoffen en oplosmiddelen zonder afval of contact.

Norm:

FM-certificering en TÜV SÜD.