Steeksleutel

Artikelnummer: 98 00 09
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 98 00 09
EAN/GTIN 4003773019848
Nummer fabrikant 98 00 09
L-nummer L70010 264
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bekpositie 15°.
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Sleutelwijdte 9mm
  • Lengte l max.: 105 mm
  • Kopdikte a max.: 4mm
  • Hoofdbreedte b max.: 24mm

Norm:

IEC 60900