Uvex Veiligheidshelm pheos S-KR IES oranje

Artikelnummer: 9772238
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9772238
EAN/GTIN 4031101661599
Nummer fabrikant 9772238
L-nummer L01660 1322
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veiligheidsbrillen en veiligheidshelmen gaan niet altijd goed samen, maar de uvex pheos IES maakt daar nu een einde aan: IES staat voor ”Integrated Eyewear System” en betekent dat uw uvex pheos veiligheidsbril nu rechtstreeks kan worden aangesloten op de houder die in de helm is geïntegreerd. Zo zitten ze altijd goed waar ze horen te zitten - en kunnen ze indien nodig ook veilig worden opgeborgen in de parkeerstand van de helm.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshelm
  • Productnaam: uvex pheos S-KR IES
  • Soort product: Industriële veiligheidshelm
  • Kleur (filter): oranje
  • Kleplengte: Korte piek
  • Materiaal buitenschaal: Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)
  • Maat: 55 cm/61 cm