Markerset, Aantal: 4

Artikelnummer: 974549 4
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale streepdikte 1,5 mm
maximale streepdikte 3 mm
Setinhoud 4 stuks
Uitvoering schrijfpunt Ronde punt
Schrijfkleur Set zwart; groen; rood; blauw
Geschikt voor oppervlaktestructuur Whiteboard; papier
fluorescerend nee
Kap omzetbaar ja
navulbaar nee
Schrijfpunt op maat te snijden nee
Punt intrekbaar nee
Producttype Flipover-marker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974549 4
EAN/GTIN 4013695024790
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Bord- en flipovermarkers voor het schrijven op whiteboard-oppervlakken en flipover-papier. Met ronde punt, voor streepdikten van 1,5 mm tot 3,00 mm. Inclusief clip voor bevestiging en kap voor bevestiging aan de achterkant wanneer in gebruik, gekleurd in de respectievelijke kleur.

Inhoud:

1 × zwart, groen, rood en blauw elk.