{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hoogte | 1.907 mm | |
| Breedte | 800 mm | |
| Onderstel diepte | 450 mm | |
| Bord hoogte | 1.200 mm | |
| Bord breedte | 750 mm | |
| in hoogte verstelbaar | nee | |
| Aantal wielen | 4 | |
| met vastzetter | ja | |
| Aflegbak aanwezig | ja | |
| Materiaal oppervlak | wit gelakt schrijfbordoppervlak; Prikbord grijs rPET-vilt | |
| Kleur bord | wit | |
| Bord beschrijfbaar | ja | |
| Bord met magneethechting | ja | |
| Gewicht | 8,8 kg | |
| Producttype | Universalboard |
| Artikelnummer | 974510 1 | |
| EAN/GTIN | 4013695018102 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |