Elektrisch in de hoogte verstelbaar bureau, Breedte: 1600mm

Artikelnummer: 974025 1600
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 25
  • Kleuren: Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 25 mm
Kleuren Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Hoogteverstelbereik 650 mm - 1.270 mm
Breedte 1.600 mm
Diepte 800 mm
Werkblad dikte 25 mm
Maximale belastbaarheid 70 kg
Gewicht 60 kg
Producttype Kantoortafel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974025 1600
EAN/GTIN 2050002086319
Fabrikant/verantwoordelijke persoon OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bureau met hoogteverstelling met elektromotor door middel van bedieningselement. Basisconstructie van vastgeschroefd stalen frame met poedercoating. Opname van het tafelblad door directe schroefverbinding met het frame en twee asymmetrisch geplaatste profieldragers. Onderstel zonder dwarsbalk in de beenruimte, waardoor rolcontainers met een maximale hoogte van 560 mm eronder kunnen worden gereden. Verplaatsingssnelheid van de hoogteverstelling 38 mm/sec (zonder last). Met geheugenfunctie met 4 geheugenplaatsen. Geluidsniveau lager dan 50 dB. Verstelbare glijders voor 10 mm nivellering. Inclusief botsingsbescherming door weerstandsmeting. Melamine-tafelblad met decor-oppervlak, 25 mm dik.

Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 voor basisontwerp, DIN 60335-1 elektr. veiligheid.

Kleur:

Decor tafelblad in 5 kleuren verkrijgbaar: Koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.
Onderstel in 3 kleuren verkrijgbaar: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.

Tip:

Het tafelblad in metaalgrijs wordt niet aanbevolen vanwege sterke reflectie.

Downloads en documenten

Geschikte producten