• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

ESD schroevendraaier-assortiment voor Torx® en 6-kant, Aantal gereedschappen: 10

Artikelnummer: 973220 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×12
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×12
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 250 mm
Diepte 300 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 12
Aantal gereedschappen 10
Uitvoering met schroevendraaier
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 973220 10
EAN/GTIN 2050002041981
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in ESD-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

ESD-hardschuim-interieur leeg nr. 973200 maat 973220: 1 st.
WERA ESD elektronica-schroevendraaier voor Torx® nr. 625772 maat TX4; TX5; TX6: Resp. 1 st.
PB SWISS TOOLS ESD elektronica-schroevendraaier voor binnenzeskantbouten nr. 627495 maat 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3: Resp. 1 st.
GARANT easyPick ESD-onderdelenbakken nr. 972312 gr. 3×3/1: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen