ESD-beschermmat Breedte 91 cm, zwart, Lengte: 200cm

Artikelnummer: 972602 200
Prijs per 1 Stuk (282,00 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Stacomfort: Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: niet oliebestendig
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diamond Stat™
Stacomfort Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming Vloer
Materiaaleigenschap niet oliebestendig
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lengte 200 cm
Breedte 91 cm
Dikte 14 mm
Producttype ESD-vloermat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972602 200
EAN/GTIN 662641699489
Nummer fabrikant 826S202MBL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Omschrijving

Uitvoering:

Statisch afleidende beschermmat, dikte 14 mm. Duurzaam gelamineerd oppervlak op microcelvinylbasis, met een uitstekend anti-vermoeidheidseffect. Voorzien van een drukknop van 10 mm en aardingskabel. Goede antislip-eigenschappen (R9 volgens DIN 51130 en BG-rule BGR181) en eenvoudige draaibewegingen op de mat dankzij traanplaatprofiel. Antislip-ondergrond tegen verschuiven en vier afgeschuinde zijden om struikelen te voorkomen.

Norm:

Voldoet aan IEC 61340-4-1 (categorie DIF), gemeten weerstand Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatische oplading (looptest), voldoet aan ISO 6356 en EN 1815.

Levering:

Inclusief aardingskabel.