Open ESD magazijnbakken, zwart, Type: AA1

Artikelnummer: 972321 AA1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
751 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 65 mm
Breedte 130 mm
Diepte 100 mm
Kleur zwart
Producttype Opbergbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972321 AA1
EAN/GTIN 4067263037101
Nummer fabrikant 972321 AA1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, duurzame open magazijnbak van polypropyleen. Hoge belasting dankzij verstevigde bodem en zijwanden. Ergonomische handgreep aan de voorzijde. Binnenzijde glad gepolijst, hierdoor is eenvoudig uitnemen en reinigen mogelijk. Mogelijkheid voor opschriften met behulp van labelstrips aan voorzijde en kaarten (in creditcardformaat 85,6 × 54 mm) aan achterzijde. Open magazijnbakken van dezelfde breedte kunnen worden gestapeld dankzij rasterpunten.

Tip:

Voor de bevestiging aan geperforeerde wanden zijn GARANT easyFix universele bakhouders nr. 955810 gr. 100 nodig.

Downloads en documenten

Geschikte producten