{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
| Materiaaldikte | 1,5 mm | |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
| Breedte | 2.000 mm | |
| Uitsteeklengte | 250 mm | |
| Maximale belastbaarheid | 50 kg | |
| Toepassingsgebied | Staanders | |
| Gewicht | 8 kg | |
| Producttype | Console |
| Artikelnummer | 972086 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406167332 | |
| Nummer fabrikant | 972086 2000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |