Vizier kleurloos

Artikelnummer: 9708514
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
Producttype Vizier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9708514
EAN/GTIN 4031101073064
Nummer fabrikant 9708514
L-nummer L01660 29
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het vizier van celluloseacetaat met een groot bedekkingsoppervlak, geïntegreerde voorhoofdkap en extra hoofdbeschermingskap van slagvast polystyreen biedt u effectieve bescherming. De eenvoudig te bedienen draaisluiting zorgt voor een optimale aanpassing aan elke hoofdomvang.

Kenmerk:

  • Producttype: Vizier
  • Productnaam: uvex 9710
  • Kleur (filter): zwart
  • Etikettering voorvoegsel brillenglas: 2C-1,2
  • Tint: kleurloos
  • Kleur (filter) Lens: kleurloos
  • Transmissie: 91%
  • Verdere etikettering Schijf: W 1 FN CE
  • UV-bescherming: UV380
  • Materiaal glas: Celluloseacetaat (CA)