{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Werkbank hoogte | 850 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 1.000 kg | |
| Bladdikte | 50 mm | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 850 mm | |
| Werkblad lengte | 1.500 mm | |
| Werkblad diepte | 750 mm | |
| Werkblad dikte | 50 mm | |
| Ladenbehuizing hoogte | 800 mm | |
| Ladenbehuizing breedte | 750 mm | |
| Ladenbehuizing diepte | 700 mm | |
| Lades nuttige breedte | 650 mm | |
| Lades nuttige diepte | 600 mm | |
| Lades nuttige breedte in G | 26 | |
| Lades nuttige diepte in G | 24 | |
| Onderstel breedte | 50 mm | |
| Aantal lades | 5 | |
| Gewicht | 175 kg | |
| Producttype | CNC-werkbank |
| Artikelnummer | 970605 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406163372 | |
| Nummer fabrikant | 970605 1500 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |