Assortimentsboxen met twin-adereindhulzen

Artikelnummer: 97 99 909
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
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 97 99 909
EAN/GTIN 4003773082484
Nummer fabrikant 97 99 909
L-nummer L70010 1858
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktisch strooiblik, stapelbaar en hersluitbaar
  • Handige, transparante strooibus
  • Draaibaar deksel met opening voor het verwijderen van afzonderlijke adereindhulzen
  • Met geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN-kleurcode
  • Formaat: Ø 90 mm, hoogte 44 mm
  • 20 AEH voor 2 x 4 mm², 10 elk voor 2 x 6 mm² / 2 x 10 mm², 5 voor 2 x 16 mm²

Levering:

  • 20 x KNIPEX Twin ferrules grijs 23 mm (2 x 4 mm² / AWG 2 x 11)
  • 10 x KNIPEX Twin ferrules geel 26 mm (2 x 6 mm² / AWG 2 x 10)
  • 10 x KNIPEX dubbele mouwen rood 24 mm (2 x 10 mm² / AWG 2 x 7)
  • 5 x KNIPEX dubbele mouwen blauw 29 mm (2 x 16 mm² / AWG 2 x 5)