Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met voorinvoering met meer-componentengrepen gebruineerd 190 mm

Artikelnummer: 97 53 08
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
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 97 53 08
EAN/GTIN 4003773040187
Nummer fabrikant 97 53 08
L-nummer L70010 79
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
  • zelfinstellende aanpassing aan de gewenste adereindhulsmaat: geen krimpfouten door gebruik van het verkeerde krimpinzetstuk
  • Frontale plaatsing van de adereindhulzen in het gereedschap
  • constante hoge krimpkwaliteit dankzij positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Krachtversterking via kniehefboom voor werken met weinig vermoeidheid
  • hoog gebruiksgemak door handig ontwerp en laag gewicht
  • Goedgekeurd krimpen volgens UL in combinatie met KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • UL-goedkeuring in combinatie met KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Krimpen van 0,08 tot 10,0 mm² in één profiel
  • Adereindhulzen tot 2,5 mm² kunnen parallel vanaf de zijkant worden ingevoerd
  • speciaal geschikt voor alle dubbele adereindhulzen tot 2 x 4 mm² of 2 x AWG 12

Kenmerk:

  • Toepassing: Adereindhulzen
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,08 - 10mm²
  • Aantal nesten: 1
  • AWG: 28 - 8
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding

Downloads en documenten

Geschikte producten