Gereedschapsset TCS 40/35/9QR 44 stuks

Artikelnummer: 96830366
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
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 96830366
EAN/GTIN 4018754291786
Nummer fabrikant 96830366
L-nummer L60010 6751
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Veilig geïntegreerd in het modulaire gereedschapinvoersysteem Tool Control System (TCS)

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 44
  • Lade-indeling: 1/3
  • Hoogte mm (h): 40 mm
  • Lengte mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 1045 g
  • Breedte mm (b): 175 mm

Levering:

Inhoud 44-onderdelen:
  • 11 doppen met zeskant 1/4″ Nr. 40: 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 12 doppen, lang, met zeskant 1/4″ Nr. 40L: 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 3 schroevendraaier bits sleuf 1/4″ Nr. 41K: 0,6 × 3,5; 1,0 × 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 schroevendraaierbits INHEX 1/4″ Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 schroevendraaier bits kruisgleuf 1/4″ Nr. 44PH: PH1; PH2; PH3; PH4
  • 1 QuickRelease insteekgreep 1/4″ Nr. 400QR: L. 150 mm
  • 1 QuickRelease kruisgreep 1/4″ Nr. 404QR: L. 116 mm
  • 3 QuickRelease verlengstukken 1/4″ Nr. 405QR: L. 54; 100: 150 mm
  • 1 QuickRelease universele koppeling 1/4″ Nr. 407QR: L. 38 mm
  • 1 vergroter Nr. 409: 1/4 tot 3/8″
  • 1 bithouder 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
  • 1 QuickRelease fijntandige ratel 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm