Set bedieningsgereedschap TCS 1/2″ - 512/9QR 9 stuks

Artikelnummer: 96830363
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
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 96830363
EAN/GTIN 4018754291755
Nummer fabrikant 96830363
L-nummer L60010 7091
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Veilig geïntegreerd in het modulaire gereedschapinvoersysteem Tool Control System (TCS)

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 9
  • Lade-indeling: 1/3
  • Hoogte mm (h): 40 mm
  • Lengte mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 2364 g
  • Breedte mm (b): 175 mm

Levering:

Inhoud 9-onderdelen:
  • 1 QuickRelease kruisgreep 1/2″ Nr. 506QR: L. 300 mm
  • 4 QuickRelease verlengstukken 1/2″ Nr. 509QR: L. 52; 130; 255 (2x) mm
  • 1 QuickRelease universele koppeling 1/2″ Nr. 510QR: L. 80 mm
  • 1 QuickRelease fijntandige ratel 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 verloopstuk Nr. 513: 1/2 tot 3/8″
  • 1 vergroter Nr. 514: 1/2 tot 3/4″