Reservebekken, paar, met schroeven voor nr. 967430, Bekbreedte: 120mm

Artikelnummer: 967440 120
Prijs instellen 2 Stuk (14,94 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 120 mm
Hoogte 20 mm
Diepte 10 mm
Bevestigingstype boren
Afstand bevestigingsboring 80 mm
Spanvlaktype geribbeld
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967440 120
EAN/GTIN 4045197612977
Nummer fabrikant 967440 120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard oppervlak, geribbeld.

T.b.v.:

HOLEX Parallelbankschroeven nr. 967430.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.