Schroevendraaierset 5 stuks

Artikelnummer: 96710505
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 96710505
EAN/GTIN 4018754286744
Nummer fabrikant 96710505
L-nummer L60010 6285
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 5-delige schroevendraaierset voor het eenvoudig verwijderen of losdraaien van gebroken, verroeste of beschadigde schroeven.
  • Kan gebruikt worden voor verschillende schroeven, bouten en metalen pennen.
  • Met zeskantaandrijving geschikt voor ratels en steeksleutels.
  • De punt van de centerpons voorkomt dat de afzuigkap wegglijdt tijdens het boren.
  • In een praktische textielen tas met klittenbandsluiting.
Eigenschappen:
  • Losdraaigereedschap voor het verwijderen van beschadigde schroeven of bouten met schroefdraad
  • met zeskantaandrijving
  • met middenpons en dubbele snijkant
  • Geschikt voor rechts- en linksdraaiend schroefdraad
  • in stevige textielen zak met klittenbandsluiting van polyester
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
  • Geborduurd Stahlwille logo

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 5
  • Inhoud: 1 stuk elk nr. 901 maten 1-5
  • Lengte mm (L): 110 mm
  • Gewicht: 248 g

Levering:

Inhoud 5-onderdelen:
  • 5 Schroevendraaier Nr. 901: 3/16-1/4″ M5-M6; 5/16-3/8″ M8-M10; 7/16-1/2″ M10-M12; 1/2-9/16″ M12-M16; 5/8-3/4″ M16-M20