Platformladder, opklapbaar, eenzijdig oploopbaar, mogelijk aantal sporten 5 – 9

Artikelnummer: 966275 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Platformhoogte zonder leuning 1,58 m
Platformbreedte 400 mm
Platformdiepte 400 mm
Grondvlak breedte 0,71 m
Grondvlak diepte 1,42 m
Diepte van sport / trede 80 mm
Aflegbak aanwezig ja
Aantal treden inclusief platform 6
Reling 2
Knielijst nee
Spreidbeveiliging beide zijden stijve verbinding
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 16,1 kg
Norm EN 131
Two-hands-free-principe ja
Safer Step ja
Producttype Platformladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 966275 6
EAN/GTIN 4003866416769
Nummer fabrikant 41676
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte platformladder met 80 mm diepe tredes. Werkplatform (400×400 mm) met leuning aan 3 zijden en aflegbak. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:

EN 131