Platformtrap belastbaarheid 300 kg, eenzijdig oploopbaar, mogelijk aantal treden 2 – 5

Artikelnummer: 966192 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Klimtechniek draagvermogen: 300

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 300 kg
Productnaamattribuut Tredebreedte 800 mm
Platformhoogte zonder leuning 0,4 m
Platform lengte 400 mm
Uitsteeklengte 951 mm
Breedte van sport / trede 800 mm
Hellingshoek trap 45 graden
Wielen ja
Aantal treden inclusief platform 2
Materiaal Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen
Opstapje uitvoering Trede
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 28,5 kg
Norm DIN EN ISO 14 122
Two-hands-free-principe ja
Producttype Platformladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 966192 2
EAN/GTIN 4003866555246
Nummer fabrikant 40855524
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen met schroefkanalen voor flexibele montage. Relingen en platformleuningen niet in levering inbegrepen. Verkrijgbaar onder nr. 966196 en nr. 966198. Ladderhelling 45°. Platformlengte 400 mm. Tredes met gegroefd aluminium. Steungedeelte voorzien van wielen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122