USB-adapter en jack plug kabel met SENSOMASTER 4 software

Artikelnummer: 96583630
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
Producttype Datakabel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 96583630
EAN/GTIN 4018754288922
Nummer fabrikant 96583630
L-nummer L60010 6139
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • SensoMaster 4 software voor elektronische STAHLWILLE momentsleutels
  • Intuïtieve gebruikersinterface met duidelijke tabbladstructuur
  • Snel en eenvoudig programmeren van elektronische momentsleutels
  • Maakt uitgebreide analyses mogelijk, bijvoorbeeld als onderdeel van kwaliteitsborging
  • Lees de opgeslagen sleutelgegevens en opgeslagen schroefverbindingen uit: Identificatienummer van bevestiging, serienummer van gereedschap, datum en tijd van het bevestigingsproces, doelmoment of doelhoek van het koppel, vrijgavemoment, aanhaalmoment of bereikte hoek van het koppel, toleranties, evaluatie van bevestiger
  • De schroefverbindingen opslaan in een database
  • Gemarkeerde fittingen uit de database verwijderen en afdrukken
  • De weergegeven schroefverbindingen exporteren in verschillende formaten
  • Gebruikersbeheer
  • PIN-code wijzigen
  • De schroefverbindingen verwijderen die zijn opgeslagen in de sleutel
Systeemvereisten: PC, Microsoft Windows-besturingssysteem, USB-poort

Kenmerk:

  • L [m]: 1,5 m
  • Gewicht: 65 g

Geschikte producten