Werkkruk, integraalschuim, met wielen, laag

Artikelnummer: 965050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Uitvoering met rollen
Zitting-⌀ 350 mm
Kruisvoet-⌀ 690 mm
Hoogteverstelling type Ringbediening
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 470 mm - 630 mm
Belastbaarheid 120 kg
Materiaal zitting Integraalschuim
Materiaal kruisvoet Aluminium, mat, poedercoating
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Wielenset
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Zittingmateriaal bestand tegen lichte zuren en logen ja
Wielen uitvoering lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Norm DIN 68877
Producttype Kruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965050
EAN/GTIN 4045197702197
Nummer fabrikant 965050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele draaikruk van integraalschuim, gemakkelijk te onderhouden, afwasbaar, robuust en bestand tegen lichte zuren en logen.
Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasdrukveer met bedieningsring. Aluminium voetkruis.
Zitting-⌀ 350 mm.
Belastbaarheid: 120 kg.
Geremde dubbele wielen met zacht PU-loopvlak.

Norm:

DIN 68877

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.