Momentsleutelset nr. 730R/40/32 Quick 32 stuks

Artikelnummer: 96502053
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
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 96502053
EAN/GTIN 4018754082018
Nummer fabrikant 96502053
L-nummer L60010 3980
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor algemene onderhoudswerkzaamheden
  • in een stalen doos
Topfuncties Momentsleutel nr. 730/40 Snel
  • Triggering met dubbel stopsignaal
  • Geen reset naar ″0″ nodig
  • het meetelement wordt alleen belast tijdens het aandraaien
  • Met houder voor verwisselbaar inbrenggereedschap
  • met QuickRelease veiligheidsslot (maten 5-65)
  • Antislip verstelelement met duimuitsparing voor snelle koppelinstelling
  • Pijlvormige handen
  • Trekkermechanisme ongevoelig voor meer- en tegenbelasting (max. tot de grens van het meetbereik van de momentsleutel)
  • Optimale kalibratie met de perfectControl® kalibratieapparaten nr. 7791, 7794 of het kalibratiesysteem nr. 7706
  • Links vastzetten door de plaatsingsgereedschappen om te draaien
  • Eenvoudige afstelling van buitenaf met 2 stelschroeven zonder demontage
  • met 2-componenten handgreep
  • Kalibratiecertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Weergaveafwijking ± 4 %

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 32
  • Hoogte mm (h): 60 mm
  • Lengte mm (L): 640 mm
  • Gewicht: 9739 g
  • Breedte mm (b): 240 mm

Levering:

Inhoud 32-onderdelen:
  • 1 MANOSKOP® service momentsleutel Nr. 730R/40 Snel: Meetbereik: 80-400 N-m
  • 1 insteekratel, omkeerbaar 1/2″ Nr. 735/20: 60 tanden
  • 1 Vierkant insteekgereedschap 1/2″ Nr. 734/20
  • 7-klauw insteekgereedschap Nr. 731/40: 13; 15; 17; 19; 22; 27; 30 mm
  • 1 bek inzetgereedschap Nr. 3731/40: 24 mm
  • 7 Ringinzetgereedschap Nr. 732/40: 13; 15; 17; 19; 22; 24; 27 mm
  • 10 doppen met dubbele zeskant 1/2″ Nr. 50: 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 dwarsgreep 1/2″ Nr. 506: L. 300 mm
  • 3 verlengingen 1/2″ Nr. 509: L. 55; 130; 255 mm